※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39626923
品番
AC-K4930
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.49
揚程(m)
3
トラスコ品番
242-2131
質量(kg)
21.5
時間定格(min)
30
フック間最小距離(mm)
395
モータ出力(kW)
0.55
巻上速度(m/min)(50Hz)
4.5
巻上速度(m/min)(60Hz)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません