※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39626939
品番
AH-K4930
参考基準価格(税別)
¥207,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.49
揚程(m)
3
電源(V)
単相200
トラスコ品番
242-2603
質量(kg)
20
巻上速度(m/min)
5
時間定格(min)
25
フック間最小距離(mm)
395
モータ出力(kW)
0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません