理研計測器
理研計測器の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
理研計測器の ダイヤルゲージ
理研計測器の ダイヤルゲージ応用測定器
偏心検査器(P型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39627133
品番
P-3
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。
測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。
精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途
リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定
材質
本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530×198×130
センター距離(mm)
300
使用センター
MT-1
寸法m(mm)
台長:530、スイング:110
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません