TSHSH-1800 防音パネル(屋内用) TRUSCO 39627176 TSHSH-1800 防音パネル(屋内用) TRUSCO 39627176 TSHSH-1800 防音パネル(屋内用) TRUSCO 39627176 TSHSH-1800 防音パネル(屋内用) TRUSCO 39627176 TSHSH-1800 防音パネル(屋内用) TRUSCO 39627176

防音パネル(屋内用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39627176 品番TSHSH-1800
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。

本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×1800×40 用途防音パネル用支柱として 付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ 材質アルミ押出材 質量(kg)3.6
注意
※ベース別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする