木製合板型枠用(インサート)(箱入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250個) 注文コード 39627219 品番 V-4045-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3本釘で自立します。
片手で簡単に打ち込めます。
型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。
電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。
型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。
万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。

用途軽設備用、重設備用 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)19.7 ねじの呼びW1/2 引抜強度(kN)(平均)24.6 有効埋設(mm)45

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする