JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
油吸収材(アブラトール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39627237
品番
P-65
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
撥水性のため、油分のみを吸収します。水面の浮上油回収に適しています。
比重(0.9)が軽いため長時間放置しても水中に沈みません。
用途
オイル用
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
19.15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
650×650×4
吸収量(L/箱)
190
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません