溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39627255 品番ISK-WR125E
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。

用途溶接時のパイプ固定、回転作業に 付属品フットスイッチ、ウェルドアース 質量(kg)23.5 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407 電源コード(m)3 適合パイプ20〜125A(Φ27〜140mm)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする