マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39627289 品番 EZ75A9LJ2G-B
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。

ねじ締め能力
(インパクトモード)
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本
(ドリルドライバーHighモード)
サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
穴あけ能力
[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴
[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴
[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
ボルト締め能力
(インパクトモード)
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285] 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0〜2300、ドリルHigh:180〜1200、ドリルLow:60〜380 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0〜3500 バッテリー容量(Ah)5 セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.9 締付能力(普通ボルト)M6〜M14 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61 締付能力(高力ボルト)M6〜M12 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます) 充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60 アズワン品番64-8512-37 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7〜4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39627298
2020-11-06
用途:
自分は電気関係の仕事をしています。一寸高価でしたが2台買うより断然安価です。
skmサービス 様 (建設業・工事業)

2台買うより安価とはインパクトとドリルドライバーがワンタッチで切り替え出来るので効率が上がって便利です。この商品の前にナショナルブランド同じマルチドライバドリルを使用していましたが、ついにダウンしたので買い替え検討することにしたが、耐久年数と便利さからPanasonicのマルチドリルドライバーを選択しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする