マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39627325 品番EZ75A9LJ2F-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,600
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。

ねじ締め能力
(インパクトモード)
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本
(ドリルドライバーHighモード)
サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
穴あけ能力
[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴
[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴
[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
ボルト締め能力
(インパクトモード)
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0〜1850、ドリルHigh:145〜980、ドリルLow:50〜300 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0〜3000 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7〜4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする