色赤
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0〜1850、ドリルHigh:145〜980、ドリルLow:50〜300
ねじ締め能力【インパクトモード】木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本【ドリルドライバーHighモード】サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61
ボルト締め能力【インパクトモード】ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)14
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]
充電時間(分)60
打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0〜3000
アズワン品番64-8512-36
ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜12
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
クラッチ作動トルク(N・m)ドリルドライバーモード時:21段階切替(約0.7〜4.4まで約0.2きざみ)