最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]
回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0〜2300、ドリルHigh:180〜1200、ドリルLow:60〜380、【14V】インパクトモード:0〜1850、ドリルHigh:145〜980、ドリルLow:50〜300
打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0〜3500、【14V】インパクトモード:0〜3000
色黒
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8
ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
締付能力(普通ボルト)M6〜M14
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5〜9.5
穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)【18V・5h取付時】198×242×61、【18V・3h取付時】198×226×61、【14V・5h取付時】198×234×61
ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
締付能力(高力ボルト)M6〜M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
本体形状ピストル型
バッテリー電圧(V)18、14
六角軸二面幅(mm)6.35
アズワン品番64-8512-41
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7〜4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42
振動3軸合成値(m/s2)7.5
商品タイプ本体のみ
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6