ジグソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39627368 品番EZ4550X-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフル切断、18Vジグゾー新登場
建築現場で、作業場で切断をサポート。
野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。
周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。
斜め切りも自在。直線切りが簡単。

能力
【目安・フル充電で】
[木工切断(オービタル3の時]
コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30m
パーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m
[金工切断(オービタルなしの時)]
冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m
最大切断能力(mm)
木工用刃:(木材)65
金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満
アルミ・新建材用刃:(アルミ)10
ストローク数(回/分)0〜2500 ストローク幅(mm)25 質量(kg)3.35(EZ9L54装着時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80 機構オービタル4段(なし・1〜3) 角度調整範囲左右最大45° バッテリー電圧(V)18 取付可能厚(mm)0.8〜1.6 アズワン品番64-8512-21 振動3軸合成値(m/s2)4

商品説明動画

充電ジグソー EZ4550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする