ビーエスエー・サクライ
ビーエスエー・サクライの 施設用家具・備品
ビーエスエー・サクライの 施設用カート・ワゴン
ビーエスエー・サクライの 施設用ワゴン
アシスタントカート コンセント付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39627894
品番
54735
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途は様々、いろいろ使えてとっても便利。コンセント付はスケーラーなどの小型機用カートとしても。
キャスター
ストッパー付
質量(kg)
12
コンセント個数
2
電源コード(m)
1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
835×490×410
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300(折り返し立上がり部分:15)×3段
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません