使用レーザー可視光半導体レーザー
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ
材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー
質量(g)約77(電池含む)
タイプペンタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169
機能パワーポイント対応
通信方式RF(ラジオ波)方式
受信可能距離半径約30m
電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)
ビーム径約5mm(距離3mの時)
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
クラスクラス2
ビーム距離(m)約200(夜間使用)
周波数帯域(GHz)2.4
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)平均.045