キャンパスノート(用途別)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39628244 品番 ノ-30S10-5X5B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

サイズセミB5 枚数30 5mm方眼罫 黒、紺、エメラルドグリーン、青、ライトグリーン 寸法(mm)252×179 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39628244
2024-01-27
用途:
学習
農・林・水産業

あっちこっちの文房具屋さんを探し回らず、購入できました。
何と言ってもコクヨだから。

対象商品:
39628244
2020-08-26
用途:
子供の自学用
その他業種

このノートが気に入っているので買いました。低学年から使用しており、罫線入りより方眼の方が書きやすいようです。

対象商品:
27178576
2020-03-09
用途:
メモの時
自動車・二輪車・自転車関連業

消しゴムで消しやすく、筆記がしやすいし、マス目の大きさもGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする