コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート<スマートキャンパス>(用途別) 英習罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39628296
品番
ノ-GS30F15
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
薄くて軽く、書き心地なめらかなスマートキャンパスにA4サイズとB5英習罫が新登場!
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
英習罫15段(3mm)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
紙質
中紙/上質紙・薄口60g/m
2
(森林認証紙)
製本
無線とじ