ラ-NE720W クリヤーブック<NEOS>(替紙式) コクヨ 39628366 ラ-NE720W クリヤーブック<NEOS>(替紙式) コクヨ 39628366 ラ-NE720W クリヤーブック<NEOS>(替紙式) コクヨ 39628366 ラ-NE720W クリヤーブック<NEOS>(替紙式) コクヨ 39628366 ラ-NE720W クリヤーブック<NEOS>(替紙式) コクヨ 39628366 ラ-NE720W クリヤーブック<NEOS>(替紙式) コクヨ 39628366

クリヤーブック<NEOS>(替紙式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 最大ポケット数90 注文コード39628366 品番ラ-NE720W
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最大ポケット数など12種類から選べます 他の種類を見る

背幅が広がり最大収容ポケット枚数約1.5倍になったクリヤーブック(替紙式)がNEOSシリーズに登場
書類量に応じて背幅が変わるので収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずキレイに収容可能です。
書類がとじ穴に近寄りにくいガイド機能付きで多くのポケットが収容できます。
また破れにくい厚口ポケットなので耐久性が高く長期保管にも最適です。

サイズA4-S 最大ポケット数90 仕様付属ポケット枚数10枚、中紙なし 材質表紙・ポケット:R-PP 背幅(mm)27〜40 穴数30 リング内径(Φmm)17 最大収納枚数(枚)1ポケットあたり:20 寸法(高さH×幅W)(mm)311×262 替え紙ラ-NE880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする