修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39628655 品番 WH-1514(50134)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH。
こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。
直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。
※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。
ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。
手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。
たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。
再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。
新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。
転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。
ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。
※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)4 テープ長さ(m)15 商品タイプ本体(詰め替え) ケース色グリーン 材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS)) グリーン タイプ交換タイプ エコマーク認定認定 外寸法(縦×横×高さ)(mm)83×20×41 エコマーク認定番号18 112 275 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「ホワイパースイッチ」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER SWITCH ホワイパースイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする