スティックのり プリット (Pritt)学童向け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10g) 注文コード 39628743 品番 NS-701S-1P(29733)
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

便利な名前記入欄つき。
植物由来成分使用で安心&環境に配慮。接着力が強く、ピタッとくっつきます。
子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。
のりの主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用。お子さまの紙工作にもぴったり。
厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。
接着できる素材:紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。

サイズレギュラーサイズ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)21×85 用途植物由来成分使用でお子さまに最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 種別本体 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ学童用(名前欄付き) エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする