個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39628777 品番 IS-550CM(39149)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

大切な個人情報を保護するスタンプ「ローラーケシポン」の、細身で持ちやすいスティックタイプ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
スリムな幅でねらいケシッ。宅配ラベルやレシートなど細かい部分を隠すのに最適。
ローラー式なので隠したいサイズに合わせて長さの調節が自由自在、簡単に個人情報を隠して守ります。
手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。
特殊印面パターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。
使いたい時に片手でサッと出し入れできるスライダー機構搭載モデル。宅配便ラベルに便利な細幅サイズで、持ちやすさと美しさを両立した曲面形状です。
インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい。
耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。
※ インク液の補充はできません。※ インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。
※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。

材質ABS、POM レッド 幅W×厚さ×高さH(mm)34×33×72 印面サイズ(mm)(幅)15 インク色ブラック 使用の目安捺印距離:約20m分(300回捺印相当、1回:70mmの場合) 用途住所や宛名など大切な個人情報の保護に! 規格ミニ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インク液の補充はできません。
※インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。
※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。
※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。

商品説明動画

【PLUS】個人情報保護スタンプ「ローラーケシポンスティック」
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
個人情報部分の字消し。工夫次第で1行消しも。

普通紙程度の厚さの紙で、表面文字目隠し効果は当然のこと、裏面から透かしても目隠しされので、保護効果は良いです。15mm幅は、数行まとめて一筆書きで消せるので、たいへん便利です。1行だけ消したいときは、1行分の幅の窓を開けた紙を作って、マスキングして消しています。インクの持ちもよいとの謳い文句ですが、乾かないよう、ストレッチフィルムで、ケシポン全体を覆って保管しています。

2025-03-31
用途:
金融商品等勧誘書類入り封筒の宛名消し
コムシスシェアード株式会社 様 (その他業種)

置き場所を選ばないコンパクトなサイズで軽く使いやすさは抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする