ローラーケシポンスティック 専用インクカートリッジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39628786 品番IS-004CR(39188)
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

大切な個人情報を保護するスタンプ『ローラーケシポン スティック』専用インクカートリッジ。
サッと取り出してポンッと入れるだけで簡単に交換できます。
インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい仕様です。
本製品のみでの使用はできません。
隠ぺい力の強い、耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。
※インク液の補充はできません。
※本品(カートリッジ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。
※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。

用途ローラーケシポンスティック専用のインクカートリッジ 材質POM・PE、油性顔料インク 規格ミニ 幅W×厚さ×高さH(mm)21×22×38 インク色 印面サイズ(mm)15(幅) 距離約20m分(300回捺印相当、1回=70mmの場合) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ インク液の補充はできません。
※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。
※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
書類等の個人情報を見えないようにする時
自動車・二輪車・自転車関連業

インクカートリッジがちょっとお高めなので 充填式があればいいです。

対象商品:
39628786
2024-05-15
用途:
郵便物のあて名と発想者を消す事と不要になった紙を破棄する時に使用。
その他業種

使用可能限度がもう少し長ければ良いと思うのと、この器具に塗れるインクがあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする