CP-123-MW-B(80461) マグネットクリップ ホールド. ワイド PLUS(プラス)[文具] 39628838

 

マグネットクリップ ホールド. ワイド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード39628838 品番CP-123-MW-B(80461)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。
「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。
『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!
磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。
グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。
軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。
軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。
※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。
※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。
※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。

レッド 用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。 材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂 保持枚数約130枚 寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
注意
※保持枚数はA4コピー用紙68g/m2を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。条件によって少なくなる場合があります。
※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
文具用とありますが
電気・ガス・熱供給・水道業

文具用品ですか、お風呂マットを掛けるのに使用しています。
つかみやすく使いやすい。
ホールド力も申し分なく、マットがずれ落ちてくることもなく良いです。

対象商品:
39628847
2024-01-31
用途:
黒板にプリントを掲示
教育・研究機関

軽いがつかむ力もしっかりある。普通のクリップだと端がよれはじめるが、幅がある分しっかり固定されよれが少ない

対象商品:
39628847
2020-12-05
用途:
カレンダーを挟んで冷蔵庫に
サービス業

重さのあるもの(カレンダーを)を挟みたくて購入。今のところずれ落ちてくることもなく、冷蔵庫を傷つけることなく快適に使えています!!好みの色を選べるのもインテリア的に悪目立ちせず嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする