CP-310MB(80743) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 39628874 CP-310MB(80743) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 39628874 CP-310MB(80743) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 39628874 CP-310MB(80743) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 39628874 CP-310MB(80743) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 39628874 CP-310MB(80743) マグネットバー PLUS(プラス)[文具] 39628874

マグネットバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39628874 品番 CP-310MB(80743)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。
前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。
用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。
A3コピー用紙約10枚とめられます。
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。

レッド 外形寸法(mm)W310×D7×H15 幅(mm)310 保持枚数A3コピー用紙約10枚 長さ(mm)310 材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石 適合サイズA3・B4など グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする