A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39628935 品番 740237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

オフィスが明るくなるカラー扉書庫。奥行きが深いので、A3サイズの書類やボックス等収納ができ、オフィスが片付きます!
上置き用は下置き用書庫の上に連結してお使いください。
下置き用は別売りのベースが必要です。

ブラック 段数5 付属品鍵2本付 仕様アジャスター付、配線用ホール付 種別下置き用 材質スチール 質量(kg)58.5 高さ(mm)1850 最大積載量(kg)棚板1枚あたり50 棚板数(枚)棚板4枚付き(棚ピッチ35mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 棚段数5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×355×1754 棚ピッチ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする