スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の 書庫
スマイル[家具]の 両開き書庫
A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き)(上置き用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39629014
品番
741189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
ブルー
段数
2
付属品
鍵2本付
仕様
アジャスター付、配線用ホール付
種別
上置き用
材質
スチール
質量(kg)
27.6
高さ(mm)
730
最大積載量(kg)
棚板1枚あたり50
棚板数(枚)
棚板1枚付き(棚ピッチ35mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×730
棚段数
2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×355×654
棚ピッチ(mm)
35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×730
均等耐荷重(kg/段)
50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません