※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)310 ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 注文コード39629546 品番CY1S25TF-310Z
参考基準価格(税別)¥59,070 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・ストッパ形式など41種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)310 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(TF) G ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする