スーパージェットコンクリートセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35kg) 注文コード39629617 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現
3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。
簡単製造
あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。
ムダなし
セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。
作業時間調整
作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。

用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事 セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋 温度(℃)20 配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2〜2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L 硬化時間(分)30 圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2 スランプ(mm)120 危険物の類別非危険物 添加量ジェットセッタH:0.5袋 水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
急ぎ開放しないといけない工事に使用
建設業・工事業

夜間工事で完了しないといけない工事が多いので、早く硬化しとても便利に使用しています。
ただ、もう少し安ければありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする