エスロカチットSバルブ付アダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39629696 品番 SMVA13
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。
「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。
透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。
ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました

呼び径13 ねじの呼びR1/2 最高使用圧力(MPa)0 〜20℃以下:.50、〜40℃以下:1.25、〜60℃以下:0.95、〜70℃ 以下:0.85、〜80℃以下:0.75、〜90℃以下:0.70、〜95℃以下:0.65 形状バルブ付きアダプター 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)48.9 全長L(mm)75.9 使用流体水・温水(給水・給湯) 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39629696
2023-02-11
用途:
架橋ポリの途中に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

架橋ポリの途中にメンテナンスの為にバルブが必要なので購入。冬の作業で助かりました。太陽熱の配管なので夏は作業できないですが冬はぬるいので切断してつなぐことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
39629696
2023-02-09
用途:
温水器配管

初めての使用なので、パイプの切断を綺麗に行うのに緊張
一発勝負の感じで緊張・・・切り口を真っすぐに切ればこれほど簡単な作業無し
後は、作業手順をよく決めて行うことが重要

対象商品:
39629696
2023-02-17
用途:
給水工事に使用
今商会 様

今回も大変満足しました、これからも宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする