2穴パンチ 165枚用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39629714 品番-
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。
大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。

用途紙の穴あけ作業に。 材質亜鉛合金・樹脂 質量(kg)1.6 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×147×330 穴間隔(mm)80 穴径(mm)6 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※紙専用です。紙以外のものを挿入しないでください。
※使用する場合は、必ず裏カバーを取り付けた状態で使用してください。ケガやモノを傷つける恐れがあります。
※使用されない場合は、湿気や水気のない所で保管願います。
※表面を鋭利な物で傷つけたりしないでください。破損や錆の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39629714
2026-02-26
用途:
書類の穴あけ

一度に沢山の枚数を力を入れずにパンチ出来ますがあけた穴のゴミが後ろのボックスにほとんど入らずに毎回散らかってしまいます。改善して欲しいです。

対象商品:
39629714
2020-05-13
用途:
カタログ用の穴あけ
コープさっぽろ 様 (鉱業)

説明書が英語と中国語でしたが それなりに使用することができました。
すごい使いやすく買ってよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
39629714
2019-11-12
用途:
管理組合の書類整理にしよう
金融・保険業

取扱説明書が日本語版がなく、使用方法が分からない。
目的を持って購入したが、組合員よりブーイングで出ています。
対処をよろしくお願いします。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする