遠赤シルクひざサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2枚) 注文コード 39630387 品番 039482504
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内側がシルク素材で肌ざわりが良いです。
外側は、遠赤外線の放射性に優れた備長炭を練りこんだ繊維を使用。
ひざの関節まわりをあったかサポート。
上下の足口部分はリブ編みになっているので、着用時に足にぴったりフィットしてズレにくい。
よく伸びるので締めつけすぎずやわらかフィット!!

グレー サイズLL 用途ひざが冷えてお悩みの方オススメ。ひざを暖めて保護するサポーター。 材質絹・綿・その他 寸法(cm)LL ひざ回り30〜60cm対応 適合部位ひざ
注意
※中性洗剤を使用してください。
※洗濯ネットを使用してください。
※アイロンは当て布をしてください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする