速結アングルコネクタ PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 39630405 品番 DMP16AN
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。

クリームグレイ 呼び16 寸法D(Φmm)32.9 寸法l(mm)28.7 おねじ外径(mm)26.5 付属品防塵キャップ 首振角度(°)30 寸法d1(Φmm)23.4 寸法d2(Φmm)15.4 適合ノックアウト径(Φmm)21.5(27.1)
注意
※呼び14・16の場合中央のロックナットの方向を他のロックナットと逆にして取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする