ガススプリング

(26件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)50 最大長(mm)181 最小長(mm)131 注文コード39630554 品番TGS181-50-55
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はストローク・最大長・最小長など130種類から選べます 他の種類を見る

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。

外径A(Φmm)15 ストローク(mm)50 最小長(mm)131 最大長(mm)181 取付穴径(Φmm)6.5 ロッド径(Φmm)B:6 ガス反力(N)[20℃]Ft(Lmax-10mm):55、Fc(Lmin+10mm):69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39630789
2026-01-30
用途:
クボタトラクター GLドア の修理
農・林・水産業

取付けに工夫が必要だが ピッタリ収まる
安価に交換出来て 大満足
もう一回 リピートします
お勧めします

2026-01-14
用途:
クボタトラクタ GL の修理
農・林・水産業

サイズ的に最も近いものに交換、無事に復旧出来て良かった
30年以上前の機械で 純正部品あるのか不明 あったっとしても以上に高い
安価に交換出来て とても助かります
今回はリアハッチでしたが 次はドアの交換を検討中です

対象商品:
43774299
2025-10-14
用途:
移動販売車の屋根
株式会社 北商乳販 様 (卸売・小売業)

元々 トリコの商品を使用しておりましたが そちらが下ってしまったため どうしようかなと思って検索していましたら こちらのサイトを見つけました
代替品を見つけて良かったです 良いお買い物させていただきました ありがとうございました

対象商品:
39630773
2024-11-24
用途:
クボタトラクターGL320のリヤガラスのガススプリング交換
農・林・水産業

お値段も安く似たサイズでこちらを選びました。全長が少し長いんですが、使用には特に問題無し。ガス圧もこちらの物で丁度良かったです。リヤガラスには問題無く使えますが、運転席の左右扉には弱く違うガススプリングを選びました。取り付け金具は理想の物が無く自作しました。

2024-09-15
用途:
キャンピングカーの昇降式ルーフのアシスト
教育・研究機関

十分なバネの強さとスムーズさがある。これまでルーフの重みに耐えかねて昇降をためらうことがあったが、このおかげでいつでもポップアップルーフを跳ね上げることができる。もちろん収納時も楽である。

2024-10-26
用途:
トラクターのドアに使用

ガススプリングに力が合って良かったです。長さ種類があるとよいと思います。

対象商品:
43774317
2024-04-14
用途:
トラックの跳ね上げ扉
マル二須原農園 様 (農・林・水産業)

跳ね上げ扉のダンパーが抜けてしまって、同じ物を探していましたが、廃盤で困っていました。廃盤になった品番で検索していたら、モノタロウで代換え品でヒットして助かりました。

対象商品:
43774274
2024-01-20
用途:
バックホーのエンジンルームカバー
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

純正品の代わりに格安で購入できました。他社で製品は、ガス圧が同等なものがなかなかありまへせんが、こちらの製品は、純正品と完全に同一で安心です。耐久性はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする