- ちり取りバッグ 折りたたみ式 モノタロウ 39634797 - ちり取りバッグ 折りたたみ式 モノタロウ 39634797 - ちり取りバッグ 折りたたみ式 モノタロウ 39634797 - ちり取りバッグ 折りたたみ式 モノタロウ 39634797 - ちり取りバッグ 折りたたみ式 モノタロウ 39634797

ちり取りバッグ 折りたたみ式

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39634797 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。
厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています
開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。
3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。

用途
落ち葉や剪定後の枝葉の清掃
公園や庭の清掃作業
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59 奥行(mm)560 幅(mm)590 高さ(mm)590 材質ポリプロピレン、グラスファイバー 容量(L)約200
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※落ち葉や枝木以外の重量物などの収集には適しておりません。
※先の尖ったものや鋭利なものは収納しないでください。破れの原因になります。
※洗濯には不向きです。汚れた場合はブラシなどで汚れを落としてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
駐車場の落ち葉拾い
有限会社 寿商事 様

風で街路樹の葉がとても入って来るのですが、塵取りでは用が足りませんでした。
使ってみたら作業が早くなりました。

対象商品:
39634797
2025-05-23
用途:
小物塗装の排気ファーン付けての簡易塗装ブース
サービス業

使うとき広げ、不要時たたみスペースの確保が容易に出来るので便利になりました。 排気ファーンに厚手のフィルター数枚重ねることで粉塵もほぼ回収出来便利に使えます。

対象商品:
39634797
2025-04-05
用途:
塗装
卸売・小売業

しっかり自立しており、ちょっとした吹付塗装の養生や飛散作業の養生に便利です。

1人が参考にしています
2025-01-12
用途:
落ち葉の清掃
たなか総合技術研究所 様

口コミに縫い目が弱いと指摘があり私は使う前に「もっとくっつけ太郎」で縫い目全体をコーテイング補修しました。テミより大量に落ち葉が収集出来重宝してます。価格帯なりに満足な商品です。

3人が参考にしています
2024-11-05
用途:
庭の掃除
農・林・水産業

大きさも申し分なく一度にたくさん入ります。ここまで大きい塵取りはないので大変助かります。入れた後に運ぶ際も落ちにくく使いやすいです。

1人が参考にしています
2025-01-22
用途:
籾殻や刈草の集め作業
小関農場 様 (農・林・水産業)

アーチのワイヤーが角から出てきてしまう様になり軽くて使いやすいのでリピートしました。

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
落ち葉の掃除、草むしり
その他業種

庭掃除をするときに、ちりとりだけでは容量が足りず、バケツやビニール袋に入れる作業が発生していました。『ちり取りバッグ』だと横たえるだけで集めた落ち葉を簡単に入れられて、そのまま持ち運びもできます。人手不足で一人作業しなければならないときも楽ちんです。折りたためるので保管するときもかさばりません。底面(開口と反対側の面)にも取っ手が付いているので、中のゴミを集積場などに空けるときに便利です。

対象商品:
39634797
2024-05-05
用途:
草刈り
教育・研究機関

軽くてたくさん入るので使いやすい。ベルトが付いているのも使いよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする