ラッセル安全ネット 非防炎

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39634955 品番 KSK-4815 15mm目合
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。

用途
高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
養生
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 材質ポリエステル 網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ 種類ラッセル網地 寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9 寸法(m)5.0×5.0 目合い(mm)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39634928
2022-09-16
用途:
動物除けカーテンネット
農・林・水産業

強度、耐久性がありそうです。サイズの種類がもう少しバリエーションが欲しいです。

対象商品:
39634928
2021-03-25
用途:
屋上防水工事の材料飛散防止
鯉城シール株式会社 様 (建設業・工事業)

適度な重みがあり網目もしっかりしていて使いやすかった。
被せやすいサイズ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする