キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の 墜落制止用器具
キョーワ(ネット)の 周辺器具 墜落制止用器具
キョーワ(ネット)の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
親綱ロープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
ロープ長さ(m)
12
注文コード
39635129
品番
ESR 16mm 片フック 原着黄色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ロープ長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m〜15mは仮設工業会認定品になります。
ロープ長さ(m)
12
用途
高所作業における墜落防止
材質
ポリエステル
型式
ESR
色
識別テープ:オレンジ
引張強度(kN)
23.0以上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39635129
ESR 16mm 片フック 原着黄色
61566445
ESR 16mm 片フック 原着黄色
親綱ロープ
キョーワ(ネット)
1本
¥
7,298
税込
¥
8,028
注文コードが変更になりました