親綱ロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ長さ(m)15 注文コード39635138 品番ESR 16mm 片フック 原着黄色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はロープ長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m〜15mは仮設工業会認定品になります。

ロープ長さ(m)15 用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル 型式ESR 識別テープ:青 引張強度(kN)23.0以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39635138 ESR 16mm 片フック 原着黄色 61566454 ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 親綱ロープ キョーワ(ネット) 1本 8,298 税込9,128 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61566427
2021-11-27
用途:
足場作業時
建設業・工事業

ロープがしっかりしていて安全に作業できています。手でつかんだ感じも滑りにくく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする