イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
重荷重用エラストマー製車輪のみ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39635174
品番
HE-150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途
重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅R(mm)
50
ボス幅B(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
材質(ホイール)
エラストマー一体
最大荷重(kg)
450