HE-150WK 重荷重用エラストマー製キャスター イノアック 39635183 HE-150WK 重荷重用エラストマー製キャスター イノアック 39635183

重荷重用エラストマー製キャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39635183 品番HE-150WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別重荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56 車輪幅(mm)50 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする