HE-150WJ 重荷重用エラストマー製キャスター イノアック 39635199 HE-150WJ 重荷重用エラストマー製キャスター イノアック 39635199

重荷重用エラストマー製キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39635199 品番 HE-150WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 形状自在式 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】90/90 用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 仕様プレート式 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450 偏心(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする