車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
用途軽〜中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。
仕様プレート式
形状自在式(左側ストッパー付)
荷重種別軽荷重/中荷重
寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87〜93/87〜93
車輪幅(mm)38
ストッパーなし
車輪取付総高H'(mm)198
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
最大荷重(kg)200
偏心(mm)45