曜日別特売

プレス製ゴムキャスター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
内容量1個注文コード39635235品番GR-150WKC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。

車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム仕様プレート式形状固定式(安全カバー付き)寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】137/93、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30材質(カバー)鋼板車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする