車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
形状自在式(安全カバー付き)
寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】80〜90/80〜90、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30
車輪取付総高H'(mm)198
最大荷重(kg)200
仕様プレート式
型式プレート式
偏芯(mm)45
ストッパーなし
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11.5
材質(カバー)鋼板
取付高H(mm)198
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90/90(P1'/P2':80/80)
プレート寸法F1×F2(mm)120/120
金具高さH(mm)123
材質(金具)鋼板
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45