GR-150WJSC プレス製ゴムキャスター イノアック 39635253 GR-150WJSC プレス製ゴムキャスター イノアック 39635253

プレス製ゴムキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39635253 品番 GR-150WJSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 形状自在式(Wストッパー付、安全カバー付き) 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】80〜90/80〜90、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30 車輪取付総高H'(mm)198 最大荷重(kg)250 仕様プレート式 型式プレート式 偏芯(mm)58 ストッパーなし 最大荷重(N)2450 取付穴径(Φmm)11.5 材質(カバー)鋼板 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)112/112(P1'/P2':105/105) プレート寸法F1×F2(mm)140/140 金具高さH(mm)150 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする