イノアック
プレス製ゴムキャスター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
150
200
車輪径D(Φmm)
200
150
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39635269
品番
GR-200WKC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
形状
固定式(安全カバー付き)
寸法(mm)
【トッププレート(F1/F2)】151/102、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35
材質(カバー)
鋼板
車輪取付総高H'(mm)
250
材質(金具)
鋼板
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20/M20×1.5
材質(ホイール)
鋼板
取付穴径(mm)
11.5
最大荷重(kg)
250