画像準備中

プレス製ゴムキャスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39635278 品番 GR-200WJC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。

車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 形状自在式(安全カバー付き) 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】105〜112/105〜112、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35 車輪取付総高H'(mm)250 最大荷重(kg)300 仕様プレート式 型式プレート式 偏芯(mm)45 ストッパーなし 最大荷重(N)2940 取付穴径(Φmm)11.5 材質(カバー)鋼板 取付高H(mm)198 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90/90(P1'/P2':80/80) プレート寸法F1×F2(mm)120/120 金具高さH(mm)123 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする