イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
プレス製ウレタンキャスター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39635296
品番
P-150WKC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式
形状
固定式(安全カバー付き)
寸法(mm)
【トッププレート(F1/F2)】137/93、【取付穴ピット(P1/P2)】112/63、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30
材質(カバー)
鋼板
車輪取付総高H'(mm)
198
材質(金具)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20/M20×1.5
材質(ホイール)
鋼板
取付穴径(mm)
11.5
最大荷重(kg)
300