車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン形状ログラン 自在式(安全カバー付き)寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/140、【取付穴ピット(P1/P2)】80~90/80~90、【ケース寸法(C1/C2/C3)】80/158/57、【カバー床上(K)】30車輪取付総高H'(mm)198最大荷重(kg)300仕様プレート式ストッパーなし材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45