車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
形状ログラン 固定式(安全カバー付き)
寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】151/102、【取付穴ピット(P1/P2)】112/63、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35
材質(カバー)鋼板
車輪取付総高H'(mm)250
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
最大荷重(kg)400