曜日別特売

プレス製ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
形状ログラン 自在式(Wストッパー付、安全カバー付き)
ログラン 自在式(Wストッパー付、安全カバー付き)
キャスター ログラン 自在式(安全カバー付き)
ログラン 自在式(安全カバー付き)
内容量1個注文コード39635348品番P-200WJSC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。

車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン形状ログラン 自在式(Wストッパー付、安全カバー付き)寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/140、【取付穴ピット(P1/P2)】105~112/105~112、【ケース寸法(C1/C2/C3)】100/210/57、【カバー床上(K)】35車輪取付総高H'(mm)250最大荷重(kg)400仕様プレート式ストッパーなし材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする