カスガ(KASUGA)
カスガ(KASUGA)の 静電気対策用品
カスガ(KASUGA)の 除電器(静電気除去装置)
カスガ(KASUGA)の 卓上型
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39635366
品番
BLT-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。
除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
質量(kg)
約8
ケーブル長(m)
(電源)約2.3
オゾン発生量
0.02ppm以下
消費電流(A)
1
最大風量(m
3
/min)
4.8(50HZ)/5.2(60Hz)
ファンスピード
無段階可変可能
入力電源
AC100V 50/60Hz
放電電極針
ステンレス
環境
温度0〜40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません